アイテム価格 | エアルーター |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 8.3 |
ベースサイズ | 3-1/4 x 3-1/2" |
CFM @全負荷 | 38.0 |
コレット | 1 / 8 " |
dBA | 85 |
排気 | フロント |
フリースピード | 20,000回転 |
住宅資材 | スチール/複合材 |
HP | 0.7 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルねじサイズ | 3 / 8」-24 |
形式 | 列をなして |
スロットル | 安全トグル |
工具重量 | 2.5ポンド |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 26.04 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。