入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力風速計 |
アダプター外径 | 0.07 "から3/16" |
風速計の材質 | ABS |
ハンドル材料 | フェノール |
Kファクター | 0.84 |
最大動作温度。 | 23度122度までF |
カスタマーサービス | きれいな空気 |
稼働率 | きれいな空気 |
温度制限(Deg。F) | 23度122度までF |
チューブ内径 | 2 mm |
チューブ材質 | シリコーン |
直径外のチューブ | 4.5 mm |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。