DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-264-95キャビネット、溶接、264ビン、サイズ72 x84インチ
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
アイテム価格 | キャビネット |
キャビネットあたりのビン | 72 |
ドアあたりのビン | 96 |
色 | グレー |
ドアタイプ | フラッシュスタイル |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14ガリウム |
ロックタイプ | 3ポイントロックシステム |
材料 | 溶接鋼 |
キャビネット棚の数 | 0 |
ドア棚の数 | 0 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 84 " |
全幅 | 72 " |
ビンの総数 | 264 |
UPC | 714334047753 |
船の重量(kg) | 315.85 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 183.2 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ロックタイプ | ビンの色 | 色 | ロックシステム | 材料 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3-Point | 溶接鋼 | 4 | 24 " | 72 " | ¥342,401 | 見積依頼
| |
611-95 | - | - | グレー | ロックヒンジ | 鋼 | 9 | - | - | ¥75,146 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 18 " | 72 " | ¥318,790 | ||
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 72 " | ¥471,609 | 見積依頼
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 72 " | ¥493,854 | 見積依頼
| |
JC-137-3S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 78 " | ¥480,033 | ||
JC-171-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 78 " | ¥525,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。