DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95キャビネット、12ドアトレイ、4調整可能シェルフ、14ゲージ、サイズ36 x72インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャビネット |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | グレー |
キャビネットの棚の容量 | 900ポンド |
ドアタイプ | ボックス |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | キー付きChromeロック |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 溶接鋼 |
キャビネット棚の数 | 4 |
ドア棚の数 | 12 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 700ポンド |
引き出しの総数 | 0 |
UPC | 714334010016 |
船の重量(kg) | 138.35 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ロックタイプ | ビンの色 | 色 | ロックシステム | 材料 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-95 | - | - | グレー | ロックヒンジ | 鋼 | 9 | - | - | ¥75,146 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 18 " | 72 " | ¥318,790 | ||
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 72 " | ¥471,609 | 見積依頼
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 72 " | ¥493,854 | 見積依頼
| |
JC-137-3S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 78 " | ¥480,033 | ||
JC-171-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 78 " | ¥525,682 | ||
SJC-BDLP-192-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 84 " | ¥534,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。