DURHAM MANUFACTURING 611-95キャビネット収納、9引き出し
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
に添付します | バン内の保管 |
容量 | 25ポンド |
色 | グレー |
深さ | 12.125 " |
終了 | 焼付けエナメル |
ゲージ | 20 |
高さ | 24.5 " |
ロックシステム | ロックヒンジ |
材料 | 鋼 |
仕切りの数 | 81 |
引き出しの数 | 9 |
棚の数 | 9 |
耐性 | さびと酸 |
タイプ | ロック可能な |
UPC | 714334611954 |
幅(Width) | 12.62 " |
船の重量(kg) | 23.13 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 65.53 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロックタイプ | ビンの色 | 色 | ロックシステム | 材料 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3-Point | 溶接鋼 | 4 | 24 " | 72 " | ¥342,401 | 見積依頼
| |
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 18 " | 72 " | ¥318,790 | ||
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 72 " | ¥471,609 | 見積依頼
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 72 " | ¥493,854 | 見積依頼
| |
JC-137-3S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 78 " | ¥480,033 | ||
JC-171-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 78 " | ¥525,682 | ||
SJC-BDLP-192-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 84 " | ¥534,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。