DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-4S95 ペグボードキャビネット、調節可能な棚 4 枚、12 ゲージ、サイズ 48 x 78 インチ | AC6JRG 34A976

DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-4S95ペグボードキャビネット、4つの調整可能な棚、12ゲージ、サイズ48 x78インチ

アイテム: AC6JRG モデル:HDCP244878-4S95相互参照:34A976
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥554,236 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ペグボードキャビネット
組み立て組み立て
アセンブリ溶接した
キャビネットの色グレー
グレー
ドアタイプペグボード
終了パウダーコーティング
ゲージ12
Handleパドロック可能
ロックシステム3-Point
材料溶接鋼
引き出しの数0
棚の数4
全体の深さ24 "
全体の高さ78 "
全幅48 "
棚容量1200ポンド
引き出しの総数0

発送情報:

船の重量(kg) 280.8
船高(cm)61.12
船の長さ(cm)122.4
船幅(cm)198.12
HSコード9403200030
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル棚の数キャビネットの幅ドアタイプ全体の高さ全幅棚容量形式終了価格
DURHAM MANUFACTURING HDCP243678-4S95 ペグボードキャビネット、調節可能な棚 4 枚、12 ゲージ、サイズ 36 x 78 インチ | AC6JRF 34A975 HDCP243678-4S954-ペグボード78 "36 "1900ポンド-パウダーコーティング¥390,243
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING HDCP246078-4S95 ペグボードキャビネット、調節可能な棚 4 枚、12 ゲージ、サイズ 60 x 78 インチ | AC6JRH 34A977 HDCP246078-4S954-ペグボード78 "60 "1650ポンド-パウダーコーティング¥594,908
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-PB-2S-95 ペグボードキャビネット、2 シェルフ、幅 48 インチ、高さ 72 インチ | AD2FND 3NYP2 EMDC-482472-PB-2S-952-フラッシュスタイル72 "48 "700ポンド-パウダーコート¥309,340
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-2S95 ペグボードキャビネット、調節可能な棚 2 枚、組み立て済み、グレー、サイズ 24 x 48 x 78 インチ | CD2HXY 410Y43 HDCP244878-2S95-48 "スタンダード--1000ポンド棚上げパウダーコーティング¥513,094
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-3S95 ペグボードキャビネット、組み立て済み、サイズ 24 x 48 x 78 インチ、グレー | CD2HXZ 410Y44 HDCP244878-3S95-48 "スタンダード--1000ポンド棚上げパウダーコーティング¥536,796
DURHAM MANUFACTURING HDCP304878-2S95 ペグボードキャビネット、組み立て済み、サイズ 30 x 48 x 78 インチ、グレー | CD2HYA 410Y47 HDCP304878-2S95-48 "スタンダード--1000ポンド棚上げパウダーコーティング¥545,156
DURHAM MANUFACTURING HDCP306078-3S95 ペグボードキャビネット、組み立て済み、サイズ 30 x 60 x 78 インチ、グレー | CD2HYB 410Y48 HDCP306078-3S95-60 "スタンダード--1000ポンド棚上げパウダーコーティング¥708,073

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-4S95ペグボードキャビネット、4つの調整可能な棚、12ゲージ、サイズ48 x78インチ
¥554,236 /単価