DURHAM MANUFACTURING HDCP243678-4S95ペグボードキャビネット、4つの調整可能な棚、12ゲージ、サイズ36 x78インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペグボードキャビネット |
組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | グレー |
色 | グレー |
ドアタイプ | ペグボード |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
Handle | パドロック可能 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 溶接鋼 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 1900ポンド |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 200.25 |
船高(cm) | 61.12 |
船の長さ(cm) | 91.92 |
船幅(cm) | 198.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 棚の数 | キャビネットの幅 | ドアタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 棚容量 | 形式 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP244878-4S95 | 4 | - | ペグボード | 78 " | 48 " | 1200ポンド | - | パウダーコーティング | ¥554,236 | 見積依頼
| |
HDCP246078-4S95 | 4 | - | ペグボード | 78 " | 60 " | 1650ポンド | - | パウダーコーティング | ¥594,908 | 見積依頼
| |
EMDC-482472-PB-2S-95 | 2 | - | フラッシュスタイル | 72 " | 48 " | 700ポンド | - | パウダーコート | ¥309,340 | 見積依頼
| |
HDCP244878-2S95 | - | 48 " | スタンダード | - | - | 1000ポンド | 棚上げ | パウダーコーティング | ¥513,094 | ||
HDCP244878-3S95 | - | 48 " | スタンダード | - | - | 1000ポンド | 棚上げ | パウダーコーティング | ¥536,796 | ||
HDCP304878-2S95 | - | 48 " | スタンダード | - | - | 1000ポンド | 棚上げ | パウダーコーティング | ¥545,156 | ||
HDCP306078-3S95 | - | 60 " | スタンダード | - | - | 1000ポンド | 棚上げ | パウダーコーティング | ¥708,073 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。