DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-95 キャビネット、サイズ 72 x 36 x 18 インチ、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャビネット |
キャビネットタイプ | ビンキャビネット |
色 | グレー |
材料 | 鋼 |
船の重量(kg) | 128.25 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ロックタイプ | ビンの色 | 色 | ロックシステム | 材料 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3-Point | 溶接鋼 | 4 | 24 " | 72 " | ¥342,401 | 見積依頼
| |
611-95 | - | - | グレー | ロックヒンジ | 鋼 | 9 | - | - | ¥75,146 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 18 " | 72 " | ¥318,790 | ||
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 72 " | ¥471,609 | 見積依頼
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 72 " | ¥493,854 | 見積依頼
| |
JC-137-3S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 78 " | ¥480,033 | ||
JC-171-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 78 " | ¥525,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。