STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、アキュ クランプ ワンピース分割加工可能シャフト カラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1L100ACM | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ¥11,631 | 見積依頼
|
A | 1L108ACM | 1-1 / 2」 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ¥14,304 | 見積依頼
|
A | 1L104ACM | 1-1 / 4」 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ¥12,814 | 見積依頼
|
A | 1L102ACM | 1-1 / 8」 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ¥15,170 | 見積依頼
|
A | 1L112ACM | 1-3 / 4」 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | ¥19,021 | 見積依頼
|
A | 1L106ACM | 1-3 / 8」 | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ¥13,859 | 見積依頼
|
A | 1L008ACM | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.750 " | ¥10,740 | 見積依頼
|
A | 1L200ACM | 2" | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | ¥22,563 | 見積依頼
|
A | 1L012ACM | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ¥13,553 | 見積依頼
|
A | 1L010ACM | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 0.813 " | ¥10,737 | 見積依頼
|
A | 1L014ACM | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ¥13,779 | 見積依頼
|
ソリューションシリーズ、アキュクランプワンピース分割加工可能シャフトカラー
Stafford Manufacturing Accu-Clamp 一体型スプリット カラーは、効率的なシャフトとチューブのクランプ用途向けに設計されています。 これらのカラーは、取り付けと調整が簡単でありながら、安全かつ正確な位置決めを提供します。 これらのコンポーネントは、傷のないクランプと、完全に機械加工可能または硬化および研磨された頑丈な作業面を備えています。 また、穴あけ、ねじ切り、タッピング、回転、ローレット加工によって修正することもできます。 これらのカラーは 1117 スチール製で、機械加工が容易です。 これらのユニットは、極度の直角度と平坦性を必要とする用途向けに超精密な座面の作成も容易にします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グロメット
- ワークベンチ
- 落下防止キット
- ソフトサイドクーラー
- 真空パッド
- 詳細
- ノミとハンドドリルをパンチします
- カップリングの首輪とアダプター
- 砥石研ぎ石
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- EVERPURE インライン浄水器
- APC BY SCHNEIDER ELECTRIC 長方形軸流ファン
- PANDUIT 熱収縮チューブキット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC コンパクト 2000 ボールバルブ、ソケットエンド、FKM
- ZURN 沈殿物バケツ
- WHEELER-REX スプリング
- ENERPAC WUシリーズエコノミー電動油圧ポンプ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDTS一段減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDTXヘリカル/ウォーム二減速減速機