AIR HANDLER 33E910プライポリプロピレンリングパネル150F22インチの高さ
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
アイテム価格 | 2プライポリリングパネル |
フィルター効率 | 0.25 |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム型 | 丈夫な内部ワイヤーはポリエステル層の内側でヒートシールされ、セルフガスケットフィルターを作成します |
高さ | 22 " |
初期抵抗 | 0.28 "WC |
マックス。 温度 | 150度 |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 57.66 |
船の長さ(cm) | 67.56 |
船幅(cm) | 67.06 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | フィルター効率 | フレーム型 | 高さ | アイテム価格 | マックス。 温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DXR7 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 12 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 24 " | ¥1,829 | |
2DXT1 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 15 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 20 " | ¥2,271 | |
2DXT4 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 14 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 16 " | ¥2,377 | |
2DXT7 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 16 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 16 " | ¥1,891 | |
2DXU1 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 16 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 18 " | ¥2,250 | |
2DXU4 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 16 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 20 " | ¥1,891 | |
2DXU7 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 16 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 22 " | ¥3,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。