AIR HANDLER 2DXR7 12 層ポリプロピレン リング パネル 150 インチ H XNUMX F
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMXプライポリリングパネル |
フィルター効率 | 0.25 |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム型 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール |
高さ | 12 " |
初期抵抗 | 0.28 "WC |
マックス。 温度 | 150度F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | フィルター効率 | フレーム型 | 高さ | アイテム価格 | マックス。 温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DXT1 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 15 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 20 " | ¥2,271 | |
2DXT4 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 14 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 16 " | ¥2,377 | |
2DXT7 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 16 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 16 " | ¥1,891 | |
2DXU1 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 16 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 18 " | ¥2,250 | |
2DXU4 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 16 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 20 " | ¥1,891 | |
2DXU7 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 16 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 22 " | ¥3,372 | |
2DXV1 | 0.25 | 内部ワイヤー、ポリエステル層の内側にヒートシール | 16 " | XNUMXプライポリリングパネル | 150度F | 24 " | ¥2,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。