入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクトアクセスドア |
ドアの高さ | 14 " |
ドアの幅 | 14 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヒンジ | タブイン |
ラッチ | シングルカム |
材料 | 鋼 |
大まかな開口部の高さ | 13 " |
大まかな開口部の幅 | 13 " |
形状 | 正方形である |
温度。 範囲 | 最大175度 |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 終了 | ヒンジ | ラッチ | 形状 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFDH6GA | 6" | 6" | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥5,248 | |
GRFDH8GA | 8" | 8" | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥6,296 | |
GRFDH10GA | 10 " | 10 " | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥7,514 | |
GRFDH12GA | 12 " | 12 " | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥8,591 | |
GRFDH16GA | 16 " | 16 " | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥12,450 | |
GRFDH18GA | 18 " | 18 " | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥13,787 | |
GRFDH20GA | 20 " | 20 " | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥15,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。