DUCTMATE
フィルタ
HVACと冷凍
接着剤シーラントとテープ
マテリアルハンドリング
空気力学
配管
HVACと冷凍 フィルタ
A / C冷凍全ラインナップを見る
A / C冷凍アクセサリー エアギャップや空隙の接着剤、ガスケット、シーラントとして使用するように設計されています。 合成およびポリマーベースで、ひび割れ、乾燥、皮剥けに耐性があります。 UL および LEED に準拠しており、動作温度範囲は -65 ~ 220 °F です。
空気分配ベントおよびダクトアクセサリ全ラインナップを見る
グリースダクトと高温アクセスドア 人間工学に基づいた設計が特徴で、エアダクトとグリースダクトに簡単にアクセスできます。 円形、正方形、長方形の形状があり、それぞれ真空ホース、低圧、高温の用途に最適です。
中央機器全ラインナップを見る
中央機器アクセサリー 災害が発生しやすい地域 (洪水、降雪、嵐など) で HVAC システムをサポートするように設計されています。 亜鉛メッキハリケーンブレースは 36、45、55 インチのサイズをご用意
ダクトメイトについて
Ductmate Industries Inc. は、過去 40 年間にわたり、高品質の暖房、換気、空調 (HVAC) システム コンポーネントを製造してきました。 Ductmate カタログの内容 ダクトコネクタ、パイプ、 付属品、アクセスドア、ダンパー、ベーンシステム、ダクトシーラント、接着剤、マスチック。 ダクトメイト アクセスドア ダクトコンポーネントへの便利なアクセスを提供するように設計されており、乾式壁、バルブボックス、フロアハッチで使用できます。 これらのアクセスドアには、基礎となるシステムを妨げることなく密閉を確保する、絶縁された漏れのないドアパネルがあります。 Raptor Supplies さまざまな石油・ガス、パルプ・紙、鉱業で一般的に使用されているさまざまなHVACアクセサリを提供しています。