INGERSOLL-RAND エア ドライバー
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | デューティ | フリースピード | ハンドルタイプ | 最小ホースサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QS1P15S1D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥328,012 | |
B | 1RPMS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥283,676 | |
C | 5RALP1 | 7.25 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 産業 | 2000回転 | ピストル | 1 / 4 " | ¥164,349 | |
D | 371 | 7.25 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 29.0 | 1800回転 | ピストル | 3 / 8 " | ¥44,448 | ||
E | 5RANP1 | 8" | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 産業 | 900回転 | ピストル | 1 / 4 " | ¥182,320 | |
F | 1RANC1 | 8.5 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 産業 | 1000回転 | ピストル | 1 / 4 " | ¥199,291 | |
G | 1RPNS1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 産業 | 1000回転 | 列をなして | 1 / 4 " | ¥250,403 | |
G | 1RPMC1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 産業 | 1650回転 | 列をなして | 1 / 4 " | ¥213,078 | |
H | 5RALC1 | 8.75 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 産業 | 2000回転 | ピストル | 1 / 4 " | ¥186,985 | |
I | 1RPQS1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 産業 | 500回転 | 列をなして | 1 / 4 " | ¥258,259 | |
G | 1RPNC1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 産業 | 1000回転 | 列をなして | 1 / 4 " | ¥213,409 | |
J | 5RANC1 | 9.5 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 産業 | 900回転 | ピストル | 1 / 4 " | ¥213,424 | |
K | 1RLNC1 | 9.25 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 産業 | 1000回転 | 列をなして | 1 / 4 " | ¥194,939 | |
L | 5RLLC1 | 10 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 16.0 | 産業 | 2100回転 | 列をなして | 1 / 4 " | ¥201,590 | |
M | 7RAMC1 | 10.5 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 27.0 | 産業 | 1000回転 | ピストル | 5 / 16 " | ¥437,686 | |
N | 5RLNC1 | 10.75 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 16.0 | 産業 | 1000回転 | 列をなして | 1 / 4 " | ¥209,746 | |
O | 7RLMC1 | 12 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 27.0 | 産業 | 1200回転 | 列をなして | 5 / 16 " | ¥413,467 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーション南京錠
- ドライブトレインツール
- オプティカルおよびトランジットレベルとパッケージ
- 高圧洗浄機ホースリール
- 掘削アクセサリー
- 特殊研磨剤
- ツール収納
- ワイヤークロス
- フレキシブルインペラーポンプ
- APPROVED VENDOR PVCインライン、トゥルーユニオンボールバルブ、ソケット/ FNPTxソケット/ FNPT
- MJ MAY ガラス繊維生地、6インチ幅
- PASS AND SEYMOUR デコレータスタイルの滑らかなウォールプレート
- SPEARS VALVES 真のユニオンバルブ修理キットレギュラースタイル、FKM
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE25 ブッシュ付きウィングプーリー
- VOLLRATH ベイン・マリー・ポッツ
- SPECTROLINE オイルグロ ウルトラブルー UV 蛍光染料
- HUMBOLDT キューブプラテン
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機