入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアースクリュードライバー |
空気吸入口 | 1 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2.0 |
CFM @全負荷 | 13.0 |
クラッチタイプ | 精密シャットオフ |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 1000回転 |
ハンドルタイプ | 列をなして |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
操作 | 可逆 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.75 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットルタイプ | プッシュして開始 |
トルク範囲ソフトドロー | 2.7〜30.1インチポンド |
UPC | 663023100494 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | デューティ | フリースピード | ハンドルタイプ | 最小ホースサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 7.25 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 29.0 | 1800回転 | ピストル | 3 / 8 " | ¥44,448 | |||
7RLMC1 | 12 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 27.0 | 産業 | 1200回転 | 列をなして | 5 / 16 " | ¥413,467 | ||
7RAMC1 | 10.5 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 27.0 | 産業 | 1000回転 | ピストル | 5 / 16 " | ¥437,686 | ||
5RLNC1 | 10.75 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 16.0 | 産業 | 1000回転 | 列をなして | 1 / 4 " | ¥209,746 | ||
5RANP1 | 8" | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 産業 | 900回転 | ピストル | 1 / 4 " | ¥182,320 | ||
5RALP1 | 7.25 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 産業 | 2000回転 | ピストル | 1 / 4 " | ¥164,349 | ||
5RALC1 | 8.75 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 産業 | 2000回転 | ピストル | 1 / 4 " | ¥186,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。