入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンドイッチスタイルの高温丸型ダクト |
ドアの高さ | 8 9 / 16 " |
ドアの幅 | 12.5 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヒンジ | なし |
材料 | 鋼 |
大まかな開口部の高さ | 7-5 / 8」 |
大まかな開口部の幅 | 11-11 / 16」 |
形状 | 長方形の |
温度。 範囲 | 最大2300度F |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | US |
モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GRDR849F2GA | 4.75 " | 9" | ¥29,110 | |
GRDR8414F2GA | 4.75 " | 9" | ¥29,110 | |
GRDR12811F2GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ¥40,589 | |
GRDR12814F2GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ¥41,518 | |
GRDR12818F2GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ¥40,589 | |
GRDR161220F2GA | 12.375 " | 16.5 " | ¥54,924 | |
GRDR161222F2GA | 12.375 " | 16.5 " | ¥54,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。