DUCTMATE GRD1814F2GAアクセスドア19インチ幅15インチ高さ鋼
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
アイテム価格 | ダクトアクセスドア |
ドアの高さ | 15 " |
ドアの幅 | 19 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヒンジ | なし |
ラッチ | 蝶ねじ |
材料 | 鋼 |
大まかな開口部の高さ | 14 " |
大まかな開口部の幅 | 18 " |
形状 | 長方形の |
温度。 範囲 | 最大2300度 |
船の重量(kg) | 5.33 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 49.78 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 終了 | ヒンジ | ラッチ | 形状 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFDH6GA | 6" | 6" | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥5,248 | |
GRFDH8GA | 8" | 8" | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥6,296 | |
GRFDH10GA | 10 " | 10 " | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥7,514 | |
GRFDH12GA | 12 " | 12 " | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥8,591 | |
GRFDH14GA | 14 " | 14 " | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥9,235 | |
GRFDH16GA | 16 " | 16 " | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥12,450 | |
GRFDH18GA | 18 " | 18 " | 亜鉛めっきされた | タブイン | シングルカム | 正方形である | 最大175度 | ¥13,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。