入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2.25 |
ベアリングタイプ | 二重シールドボール |
CFM @全負荷 | 9.0 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気 | フロント |
フリースピード | 20,000回転 |
グラインダータイプ | 直角 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.4 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.625 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
直角の長さ | 2-23 / 32」 |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スロットル | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | ベアリングタイプ | フリースピード | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L2502-01 | 安全レバー | 1 / 4 " | 38.00 | 玉 | 18,000回転 | 0.9 HP | 5 / 16 " | 7 21 / 64 " | ¥143,973 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。