入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 38.00 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気 | フロント |
フリースピード | 18,000回転 |
グラインダータイプ | 列をなして |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.9 HP |
最小ホースサイズ | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 21 / 64 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | 安全レバー |
UPC | 697099646518 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スロットル | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | ベアリングタイプ | フリースピード | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12LF201-36-G | レバー | 1 / 4 "NPT | 2.25 | 二重シールドボール | 20,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 6.625 " | ¥190,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。