入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラープラグ |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
終了 | 三価クロム |
ホース接続 | ホースバーブ |
インターチェンジタイプ | 自動車 |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | CFM 27 |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
シール | ブナN |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。