DIXON
フィルタ
配管
空気力学
安全性
ファスナー
ハンドツール
Hardware
テスト機器
アウトドア用品
水力学
潤滑
Electrical
フリートと車両のメンテナンス
HVACと冷凍
マテリアルハンドリング
機械加工
パンプス
家具のおもてなしとフードサービス
動力伝達
接着剤シーラントとテープ
溶接
照明
セキュリティ
パワーツール
クリーニング
塗装設備および備品
実験用品
配管 フィルタ
パイプ継手とカップリング全ラインナップを見る
真ちゅう製パイプ継手 バルクヘッドタンク継手 カムおよび溝継手 水処理、農業、石油産業での用途向けにホースやパイプを接続するように設計されています。 素早い接続/取り外しが可能で、アルミニウム / 鍛造真鍮 / ステンレス鋼 / 亜鉛 / アルミニウムのバリエーションが用意されています。
炭素鋼管継手 ダクタイル鋳鉄管継手 亜鉛メッキパイプ継手 ゲージガード パイプカップリング パイプ継手キット パイプ継手 ポリプロピレン管継手 ステンレス鋼突合せ溶接管継手 ステンレス鋼管継手
フローコントロールバルブ全ラインナップを見る
バタフライバルブ ゲートバルブとグローブバルブ 消火栓およびホースラックゲートバルブ 絞りによる損傷から消火栓を保護するように設計された高性能消火栓ゲート バルブ。 コンパクトなスペースで使用するためのノンライジングステムと、素早い接続/取り外しのためのピンラグスイベルアダプターが特徴です。 175 °F で 70 psi の最大圧力に耐えることができます
配管ニードルバルブ
ガスケット全ラインナップを見る
カムおよび溝ガスケット レギュレーターやポンプなどの低圧アプリケーションでの漏れを防ぐために密閉を提供するように設計された1/2インチガスケット。 ニトリル構造が特徴で、最大300psiの圧力に耐えることができます
サニタリーガスケット シートおよびリングガスケット
ディクソンについて
Dixon Valve & Coupling (Dixon とも呼ばれます) は、食品および飲料、石油加工、精製および鉱業の用途向けに高品位のホース継手および関連アクセサリを提供しています。 同社の製品ラインには、さまざまなカップリング、バルブ、クランプ、バタフライ バルブ、スリーブ、ホース、チューブ、 チェックバルブ、ポンプ、スプレーガンキット、カム&グルーブ継手、空気圧継手、油圧継手。 ディクソン B5101 バタフライバルブ XNUMX種類のハンドルが特徴です。 プル式ハンドルは、引いて回すだけでバルブをXNUMX段階に簡単に設定できます。 インフィニティハンドルの上部には、スロットルバルブが必要なときに使用できる増分マークが付いています。一方、トリガーハンドルには、バルブの操作方法を理解しやすいようにXNUMXの位置があります。 これらのプラグや、スパナ レンチ、消火栓レンチ、消防ホース ノズルなどの他の Dixon 製品から幅広い製品をお選びいただけます。 Raptor Supplies.