入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
Handle | ルーティング可能 |
保持力 | 200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.130 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.620 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.47 " |
プランジャーねじサイズ | M6 |
製品データシート | デスタコ-602.pdf |
スピンドル | 供給されていません |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 直線アクション |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205700090 |
Destaco 602-MM 直線アクション クランプは、金属加工および製造施設で垂直面に対してワークピースを保持するために設計されています。 張力装置、検査および溶接治具、組み立て用途に最適です。 この炭素鋼クランプは亜鉛メッキ仕上げが施されており、過酷な産業条件による摩耗や損傷に対する耐性を備えています。 ハンドルは伸びた位置と縮んだ位置の両方でロックされるため、ユーザーはこのクランプをプッシュまたはプルタイプの構成で使用できます。 コンパクトなデザインにより、限られたスペースや手の届きにくい場所でも使用できます。 クランプの金属ハンドルには大きなプラスチック製のグリップが付いており、長時間使用しても快適です。 フランジ付きベースを備えており、平らな面や作業台に簡単に設置できます。 Destaco 602-MM 直線アクション クランプはネジ付きボディを備えており、スルーホール取り付けが可能で簡単かつ確実なクランプが可能です。 丸型プランジャーがワークを確実に保持し、作業中の滑りを防ぎます。 Destaco 602-MM 直線アクション クランプは、ISO 9001:2015 や ISO 14001:2015 などの業界標準に準拠して製造されています。
A. はい、この炭素鋼クランプに加えて、Destaco では同様のさまざまなステンレス鋼およびトグル ロック プラス対応クランプも提供しています (デスタコ 604-SS クランプ & デスタコ 624-SS クランプ).
A. Destaco ストレート ライン アクション クランプは、手動操作のプッシュ/プル スタイルのクランプで、溶接、木工、張力装置、組み立ておよびテスト作業などのさまざまな用途に使用されます。
A. 直線動作の空気圧クランプとは異なり、Destaco の通常の手動スタイルのクランプは、プランジャーを係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルを備えています。
A. Destaco 602-M クランプなどの一部の直線アクション クランプには、プラスチック製のグリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーが付いています。 これらのクランプは、ユーザーがこのクランプをプッシュまたはプル タイプ構成で使用できるようにするための 602 方向ロック ハンドル (収縮位置または伸張位置) を備えています。 Destaco XNUMX-MM 直線アクション クランプは、ネジ付きボディを備えており、スルーホール取り付けを可能にし、簡単かつ確実なクランプを実現します。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A. Destaco クランプの赤いハンドルは、認識可能な領域を示しているだけです。 作業者やオペレーターに、操作ハンドルの位置とハンドルを握る場所を警告します。 その色は、クランプの動作にとってそれ以上の重要性を持ちません。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。