Destaco 602 ストレート ライン アクション クランプ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DESTACO 602 ストレート ライン アクション クランプ、スチール、フランジ ベース、200 ポンド | AC8PLJ 3CXT6

DESTACO 602直線アクションクランプ、スチール、フランジ付きベース、200ポンド

在庫あり
アイテム:AC8PLJ モデル:602相互参照:3CXT6

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,246 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格直線アクションクランプ
Handleストレート
保持力200ポンド。
材料
取付ベースフランジ
全体の高さ3.130 "
全体の長さ(Overall Length)2.620 "
プランジャーラウンド
プランジャーの高さ0.41 "
プランジャーねじサイズ1 / 4-20
製品データシートデスタコ-602.pdf
トグルロックプラスいいえ
直線動作、スルーホール
UPC697437560209

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)17.78
HSコード8205700090
原産国US

商品の詳細:

直線アクションクランプ プッシュ/プルまたは直線トグルクランプアクションを使用して、軸に沿ってクランプ内のプランジャーを移動するために使用されます。 これらのクランプは、XNUMXつの位置(伸ばされた位置と引っ込められた位置)のいずれかでロックでき、プルクランプまたはプッシュクランプの両方として、または伸ばされた位置でのみ機能することができます。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での備品のチェックおよび溶接、組み立ておよび張力調整作業に理想的に使用されます。 Destaco 602 シリーズ クランプ ワークピースを保持するために、丸型スライドプランジャーを伸長位置または収縮位置にロックするために上下に動くレバーハンドルが特徴です。 これらのクランプは、フランジ付きベースとスルーホール取り付け用のネジ付きボディを備えています。 クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑えるコンパクトな設計になっているため、限られたスペースでの操作が容易になります。 この Destaco 602 直線アクション クランプには、プランジャーを素早く固定するための帝国内ネジが付いています。 さらに強度と耐久性を高めるスチール構造を採用しており、重い負荷がかかっても曲がったり壊れたりしません。 Raptor Supplies ステンレス鋼構造を持ち、耐食性を提供し、安全なクランプのためのメートル法のめねじを備えた同様の手動クランプを提供できます。

用途:

  • この Destaco 602 直線アクション クランプは、航空宇宙、輸送、自動車、食品および包装業界における固定、試験、CNC 加工、プラスチック射出などのさまざまな用途に役立ちます。

特徴:

  • Destaco 602 直線アクション クランプはスチール構造で、強度と耐久性を備え、摩耗条件による破損や摩耗を最小限に抑えます。
  • フランジベースの取り付けスタイルで、最大200ポンドの保持容量を提供します。
  • このクランプは、ユーザーの都合に合わせて、格納位置と伸長位置の両方でロックできます。
  • 持ちやすく、人間工学に基づいたグリップハンドルを備えているため、長時間の使用によるユーザーの疲労を最小限に抑えることができます。
  • このクランプには、0.75インチの移動制限がある丸いプランジャーもあります。
  • クランプハンドルは上向きまたは下向きに回転し、プランジャーを前進または後退させ、ハンドルを作業ゾーンから遠ざけます。
  • クランプのプランジャーの高さは0.41インチで、力(押す)と加えられる力(引っ張る)の比率は31:1/28:1です。

互換性のあるアクセサリ:

  • Destaco は、ワークピースを Destaco 205203 クランプにしっかりとクランプするための 602 六角頭スピンドルを提供しています。
  • Raptor Supplies 平らな面にクランプをすばやく取り付けるための602106-M取り付けベースと602105取り付けナットも提供できます。

基準と承認:

  • Destaco 602 直線アクション クランプは、ユーザーの安全性とクランプのスムーズなパフォーマンスを実現する ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 などの業界標準に準拠しています。

インストール:

  • Destaco 602 直線アクション クランプは、クランプのネジ付き本体を使用して貫通穴に取り付けられ、確実に取り付けられます。
  • このクランプは、必要に応じて、簡単なドライバーを使用してネジを緩めるだけで取り外すことができます。

よくある質問:

Q. Destaco 602 クランプの他のバリエーションは何ですか? Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies ステンレス鋼構造のこれらの手動クランプを提供します(602-SS)耐食性のため。 また、M6メートル法のプランジャースレッドを備えた同様のクランプも提供しています(デスタコ 602-MM)安全なインストールのため。

Q.直線アクションクランプはどのように機能しますか?

A.直線動作クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、プランジャーをワークピースに押し付けて、作業中にプランジャーが動かないようにすることで、確実なクランプを確保します。

Q.クランプに関して、保持能力とはどういう意味ですか?

A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。 また、ロック位置にあるクランプが永久に変形することなく安全に抵抗できる最大外力も示します。

Q. Destaco クランプのハンドルの赤い色には何か意味があるのですか?

A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルがどこにあり、いつそれをつかむべきかについてオペレーターに警告します。

Q. デスタコクランプの赤いハンドルは取り外しできますか?

A. Destaco クランプのほとんどはグリップを備えており、スライドさせることで簡単に取り外すことができます。 ただし、ハンドルグリップの一部は、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すには切断する必要があります。

Q. デスタコクランプは錆びにくいですか?

A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えることができます。 Destaco は、屋外のクランプが必要な用途向けにステンレス鋼のクランプも提供しています。

Q. Destaco クランプでの使用にはどのグリースが推奨されますか?

A.ブランドのメカニカルクランプとの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。

Q. Destaco クランプは吊り上げおよび/または吊り上げ用途向けの定格荷重がありますか?

A. いいえ、Destaco クランプは吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。

Q. Destacoでは赤以外のハンドル色の手動クランプは販売していますか?

A. はい、Destaco は、お客様の要件に応じて、幅広い色のハンドルの手動クランプを提供できます。 Destaco は、ご要望に応じて Destaco ロゴのない特別なグリップも提供します。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルHandle材料全体の高さプランジャーの高さプランジャーねじサイズ 価格
DESTACO 602-SS 直線アクションクランプ、ステンレススチール、フランジベース | AC8PLM 3CXT9 602-SSストレートステンレス鋼3.130 "0.75 "1 / 4-20直線動作、スルーホール、SS¥13,260
DESTACO 602-MM ストレート ライン クランプ、0.75 インチ プランジャー トラベル、200 ポンド | AG3QYM 33TV78 602-MMルーティング可能3.130 "0.47 "M6直線アクション¥6,243
DESTACO 602-MMSS スルーホール直線アクションクランプ、ステンレススチール | AJ8AXL 602-MMSS-ステンレス鋼3.13 "0.47 "M6-¥13,522

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DESTACO 602直線アクションクランプ、スチール、フランジ付きベース、200ポンド
¥6,246 /単価