入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
Handle | ストレート |
保持力 | 400ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.160 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.950 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.5 " |
プランジャーねじサイズ | 5 / 16-18 |
製品データシート | デスタコ-602.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 直線動作、スルーホール、SS |
UPC | 697437560490 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ プッシュ/プルまたは直線トグル クランプ動作を使用して、クランプ内のプランジャーを軸に沿って移動するのに最適です。 これらのクランプは、伸長位置と収縮位置の両方でロックすることも、伸長位置のみでロックすることもでき、プルまたはプッシュ クランプの両方として機能することができます。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界の固定、テスト、CNC 加工、プラスチック射出成形の用途に使用されます。 Destaco 604-SS 手動クランプは、丸いプランジャーを動かしてワークピースを押し付けて所定の位置に保持するレバー ハンドルと統合されています。 フランジベースと、クランプのスルーホール取り付け用のネジ付きボディが付いています。 このクランプは、帝国ネジ付きスピンドルを素早く固定するための帝国ネジ付きプランジャーを備えています。 クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑えるコンパクトな設計により、狭いスペースでの操作が容易になります。 この手動トグルクランプはステンレス鋼構造で耐食性と耐久性があり、過酷な摩耗条件下での磨耗を防ぎます。 当社では、構造剛性を高めるスチール構造、クランプの偶発的な開放を防止するトグル ロック プラス機構、およびインチねじスピンドルに対応するメートルねじ付きプランジャを備えた同様の手動クランプも提供しています。
A. Raptor Supplies 鋼構造のこれらの手動クランプを提供します(604)高荷重下での破損・曲げを防止する強度。 また、M8メートル法のプランジャースレッドを備えた同様のクランプも提供しています(デスタコ 604-MMSS) スピンドル アセンブリとトグル ロック プラス メカニズム (604-RSS) を確実に取り付けるため、クランプが誤って開くのを防ぎます。 Destaco 604-SS クランプに関連するその他のバリエーションについては、 Destaco 604 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A.直線動作クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、プランジャーをワークピースに押し付けて、作業中にプランジャーが動かないようにすることで、確実なクランプを確保します。
A. Destaco は、多くの手動クランプに二次ロック機構として機能するトグル ロック プラス機能を提供し、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにします。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies Destaco 604-RSS 直線アクション クランプは、トグル ロック プラス機能と Destaco 604-SS 手動クランプと同様の仕様を備えています。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されるクランプの理想的な強度の尺度を提供します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.モービルXTCのようなカップリンググリースは、メカニカルクランプの再構築またはメンテナンス中に使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをオペレーターに警告します。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。