入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
Handle | ストレート |
保持力 | 700ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 5.600 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.680 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 2.63 " |
プランジャーねじサイズ | 3 / 8-16 |
製品データシート | デスタコ-602.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 直線動作、スルーホール、SS |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ プッシュ/プルまたは直線トグル クランプ動作を使用して、クランプ プランジャーを軸に沿って移動するのに最適です。 これらのクランプは、プル & プッシュ クランプとして使用する場合は 624 つの位置 (伸長と収縮の両方) でロックするか、プッシュ クランプとして使用する場合は XNUMX つの位置 (伸長) のみでロックできます。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界における治具、試験、CNC 加工、プラスチック射出成形アプリケーションでの使用に最適です。 Destaco XNUMX-SS クランプには、上または下に回転して丸いプランジャーを引いたり押したりしてワークピースを所定の位置に保持するレバー ハンドルが装備されています。 クランププランジャーはインチネジ付きで、インチネジ付きスピンドルを取り付けることができます。 このクランプは、フランジ ベースとネジ付き本体の貫通穴を備えており、取り付けが簡単です。 コンパクトな設計により、クランプの取り付けと操作に必要なスペースが削減され、狭いスペースでの使いやすさが向上します。 この手動クランプはステンレス鋼で作られており、耐食性と耐久性に優れ、摩耗環境による磨耗を防ぎます。
Raptor Supplies また、強度のために鋼構造を持つバリエーションで同様の手動クランプを提供します。 ロックプラスメカニズムを切り替えて、二次ロックとして機能するクランプが誤って開くのを防ぎ、センターを超えたロック状態を確実に維持します。
A. Raptor Supplies 鋼構造の同様のクランプを提供します(デスタコ 624) 構造剛性とメートルねじ付きプランジャー (Destaco 624-MMSS) によりメートルねじ付きスピンドルに対応します。 Destaco 624-SS クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のページを参照してください。 Destaco 624 シリーズ クランプ 当社のウェブサイト上。
A.「保持能力」または「保持力」という用語は、組立ラインまたはその他の産業作業中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの理想的な能力を示します。 製造工程で測定されます。 実際のクランプ力は、ワークピースへのクランププランジャーの配置やクランプに加えられる反対の力などのさまざまな理由により、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動で操作し、プランジャーをワークピースに押し付けてしっかりと保持します。
A. Destaco は、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を統合し、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies Destaco 624-RSS 直線アクション クランプは、トグル ロック プラス機能と Destaco 624-SS 手動クランプと同様の仕様を備えています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性を提供するために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。