入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 200ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.620 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.47 " |
プランジャーねじサイズ | M6 |
製品データシート | デスタコ-602.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.95 |
船の長さ(cm) | 6.17 |
船幅(cm) | 2.64 |
原産国 | US |
Destaco 602-MMSS スルーホール直線アクション クランプは、プッシュ / プルまたは直線トグル クランプ アクションを使用し、プランジャーを軸に沿って出し入れします。 この完全に格納可能なロケーターは 602 つの位置でロックでき、プル クランプまたはプッシュ クランプとして使用できます。 このクランプは、上からではなく横からクランプ力を加える (限られたスペースでワークピースを固定する) ため、自動車、航空宇宙、食品および包装業界に最適です。 レバーハンドルが装備されており、プランジャーと係合して、装置の張力、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 加工、組立て、かしめ、または産業用機器の軽プレス加工を行う際に、ワークピースを押し付けて所定の位置に保持します。 この直線アクションクランプは、伸長位置でのロックに加えて、ハンドルの回転と取り付け面の下への落下を可能にし、収縮位置でロックすることもできます。 Destaco 200-MMSS 直線クランプは、スペースに制約がある場所でも問題なく設置できる薄型&コンパクト設計を特徴としています。 ねじ穴のあるフランジ付きベースが装備されており、クランプを作業台/平らな面に素早く確実に取り付けることができます。 この直線アクション クランプ ユニットは、最大 XNUMX ポンドの荷重を保持することができ、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるためにステンレス鋼で作られています。
Destaco 602-MMSS 直線クランプは、金属加工、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の溶接、治具テスト、張力装置、および CNC 加工に使用されます。
この Destaco 602-MMSS 直線アクション クランプは、ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格を満たしており、環境衛生と安全性、およびクランプの効率的なパフォーマンスを保証します。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが組み込まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。