入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプ |
ブランドに合う | デイトン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 3ユ62 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | PP62003G |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | アンプ | ボディ材質 | HP | インペラ材質 | 長さ | 最大頭 | 最大液体温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | ニトリル | 11 45 / 64 " | 76 Ft。 | - | ¥242,337 | ||
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | ニトリル | 12 19 / 64 " | 80 Ft。 | - | ¥226,000 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | ブロンズとブラス | 1/3 | - | 5.625 " | 70のフィート | 180 F | ¥94,813 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | ニトリル | 13 " | 50のフィート | - | ¥166,827 | ||
3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | ¥776,976 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25のフィート | - | ¥635,712 | ||
HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥79,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。