DAYTON 3P682ポンプダイアフラム1.5馬力
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
アイテム価格 | ポンプ |
チェックバルブ | ポリウレタン |
エンジンRPM | 1725 |
エンジン/モータータイプ | 電気モーター |
水のGPH @ 10フィート頭の | 3480 |
水のGPH @ 15フィート頭の | 3000 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 2560 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 3520 |
高さ | 24 " |
HP | 1.5 |
長さ | 44 " |
材料 | アルミニウム |
NEMA/IEC フレーム | 56C |
NPTポート | 3インチ |
プランジャー | リジッドキャスト |
温度。 範囲 | 40〜180 |
タイプ | ダイアフラム |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 82.35 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アンプ | ボディ材質 | HP | インペラ材質 | 長さ | 最大頭 | 最大液体温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | ニトリル | 11 45 / 64 " | 76 Ft。 | - | ¥242,337 | ||
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | ニトリル | 12 19 / 64 " | 80 Ft。 | - | ¥226,000 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | ブロンズとブラス | 1/3 | - | 5.625 " | 70のフィート | 180 F | ¥94,813 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | ニトリル | 13 " | 50のフィート | - | ¥166,827 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,568 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25のフィート | - | ¥635,712 | ||
HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥79,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。