フレキシブルインペラーペデスタルポンプ
パンプス
パンプス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | TT4KTV702G | ¥13,806 | |
B | TT4KTV902G | ¥10,962 |
パンプス
パンプス
形式 | モデル | ボディ材質 | マックス。 フロー | シール材 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DAB05-ASCC-2-G | ¥350,440 | |||||
B | 612041-4-G | ¥438,264 | |||||
A | DAB05-PPAA-2-E | ¥335,140 | |||||
A | DAB05-PPUU-2-F | ¥296,730 | |||||
A | DAB05-SSTT-2-H | ¥698,347 | |||||
C | NM2202B-11-C31 | ¥713,653 |
パンプス
パンプス
ユーティリティポンプ、115VAC
Dayton ユーティリティ ポンプは、水床、タンク、シンク、ボウル、ボートのビルジを排水するように設計されています。 これらは、多くの産業、海洋、農業用途における不燃性液体の移送に最適です。 これらのポンプは、腐食性液体を扱うための柔軟なインペラとステンレス鋼の本体を備えています。 Buna N ラジアル リップ シールは、漏れのない動作を保証します。 携帯性に優れた 6 フィートのコードとスムーズな操作のためのボール ベアリングが装備されています。 これらのユーティリティ ポンプは、ニッケルメッキ真鍮とステンレス鋼の本体材質からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton ユーティリティ ポンプは、水床、タンク、シンク、ボウル、ボートのビルジを排水するように設計されています。 これらは、多くの産業、海洋、農業用途における不燃性液体の移送に最適です。 これらのポンプは、腐食性液体を扱うための柔軟なインペラとステンレス鋼の本体を備えています。 Buna N ラジアル リップ シールは、漏れのない動作を保証します。 携帯性に優れた 6 フィートのコードとスムーズな操作のためのボール ベアリングが装備されています。 これらのユーティリティ ポンプは、ニッケルメッキ真鍮とステンレス鋼の本体材質からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
密結合ペデスタルポンプ
Dayton 密結合ペデスタル ポンプは、不燃性液体を空の水槽、ウォーターベッド、または排水ヒーターに移送するための海洋および農業用途で使用されます。 これらのポンプは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるためにステンレス鋼製のシャフトを備えています。 カーボングラファイトベアリングが装備されており、最高速度 1750 rpm での回転摩擦を低減します。 最大 180 °F の液体温度に耐えることができ、高さは 3.75、4.25、5.25 インチからお選びいただけます。
Dayton 密結合ペデスタル ポンプは、不燃性液体を空の水槽、ウォーターベッド、または排水ヒーターに移送するための海洋および農業用途で使用されます。 これらのポンプは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるためにステンレス鋼製のシャフトを備えています。 カーボングラファイトベアリングが装備されており、最高速度 1750 rpm での回転摩擦を低減します。 最大 180 °F の液体温度に耐えることができ、高さは 3.75、4.25、5.25 インチからお選びいただけます。
パンプス
パンプス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PARPMPCYC00A | ¥12,050 | |
B | PARPMP01620B | ¥65,224 | |
C | PARPMP01640A | ¥59,425 | |
D | PARPMP01710A | ¥58,080 |
ポンプ遠心12vdc
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
17A | AD9BDZ | ¥77,513 |
ユーティリティポンプ、115V、1/4HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FP0S1600X | CP6BZY | ¥29,318 |
多目的ドリルポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14942003 | BQ7ZRF | ¥2,203 | 詳細を参照してください。 |
ユーティリティトランスファーポンプ、1/10馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14942004 | BQ7ZRL | ¥37,651 | 詳細を参照してください。 |
オイルポンプ、55 ガロン、ピストンポンプ、最大 9 gpm。 作業の流れ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
612041-3 | CJ2XZV | ¥421,274 | 詳細を参照してください。 |
オープンドリッププルーフハイヘッドポンプ、230 / 460VAC、3Ph、1/1Nptインレット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
55JJ73 | CH6TFX | ¥159,715 | 詳細を参照してください。 |
フレキシブルインペラーペデスタルポンプ
インペラーペデスタルポンプは、水族館、給湯器、地下室、ストックタンクの排水のほか、農業や水管理用途での不燃性液体の移送にも最適です。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します リトルジャイアント、デイトン、ジャブスコ、 フリント&ウォリング ステンレス鋼シャフトとネオプレン/ニトリル/ブナ-Nインペラーを備えたペデスタルポンプで、長期間の連続運転に耐えることができます。 デイトン ペデスタルポンプには、高い熱伝導率、摩擦の最小化、温度安定性を実現できるグラファイトボールベアリングと、衝撃強度のためのニッケルメッキ真鍮/青銅&真鍮/ステンレス鋼構造が付属しています。 一部のモデルには、操作性を向上させるための統合ハンドルがさらに装備されており、1 / 10〜4HPの出力オプションで利用できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- スイッチ
- 機械加工用品
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- ターニングツール
- 熱可塑性溶接
- 溶接エプロン
- 呼吸用エアラインホース
- エネルギー回収換気装置
- アイボルト
- ワイヤレスコールボックス
- ELKAY レギュレーターキット
- TB WOODS Dura-Flex スピード リング
- APPROVED VENDOR トライクローバー互換XオスNPT
- HOFFMAN ヒンジ ネジ カバー スチール パネル 変流器キャビネット
- BUYERS PRODUCTS トラック足回りボックス
- DAYTON 交換用ホイール
- ALL MATERIAL HANDLING CAX SF シリーズ アイ スリング フック 鍛造ラッチ付き グレード 100
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Dスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- SHARP 電子レンジ
- CLEVELAND プローブ