入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプ |
ベアリング | カーボングラファイト |
ボディ材質 | ブロンズとブラス |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 5.5 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 5 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 4.8 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 4.6 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 5.7 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 4.3 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 4.1 |
高さ | 3 15 / 16 " |
HP | 1/3 |
羽根車 | ニトリル |
入口/出口 | 1 / 2 NPT |
長さ | 5.625 " |
最大頭 | 70のフィート |
最大液体温度 | 180 F |
マックス。 圧力 | 30.3 PSI |
最大SSU @ 1725 RPM | 5000 |
最大サクションリフト(フィート) | 8.1 |
取り付け穴OC | 2-1 / 8インチ |
RPM | 1750 |
シール | カーボン、セラミック |
自己プライミング | 有り |
軸径 | 1 / 2 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | ポンプヘッド、密結合 |
幅(Width) | 2.875 " |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | アンプ | ボディ材質 | HP | インペラ材質 | 長さ | 最大頭 | 最大液体温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | ニトリル | 11 45 / 64 " | 76 Ft。 | - | ¥242,337 | ||
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | ニトリル | 12 19 / 64 " | 80 Ft。 | - | ¥226,000 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | ニトリル | 13 " | 50のフィート | - | ¥166,827 | ||
3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | ¥776,976 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,568 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25のフィート | - | ¥635,712 | ||
HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥79,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。