DAYTON 3ABZ4ポンプブロンズ1 / 3Hp 115 / 230v 9.4 /4.7アンペア
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
アイテム価格 | ポンプ |
アンプ | 9.4/4.7 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 7.1 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 6.7 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 6.1 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 5.8 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 3.8 |
高さ | 12 " |
住宅資材 | ブロンズ |
HP | 1/3 |
インペラ材質 | ニトリル |
入口/出口 | 1/2NPT×3/4GHT |
長さ | 11 45 / 64 " |
最大頭 | 76 Ft。 |
マックス。 圧力 | 32.9 PSI |
最大SSU @ 1725 RPM | 5000 |
マックス。 粘度 | 5000SSU |
モータータイプ | ODP |
プライムインフィート | フットバルブとポンプが浸水した状態で10フィートと15フィート |
RPM | 1725 |
シール | ニトリルリップ |
自己プライミング | 有り |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
サクションリフト | 10 Ft。 |
温度。 範囲 | 0-180 F |
タイプ | フレキシブルインペラー |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 6 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | アンプ | ボディ材質 | HP | インペラ材質 | 長さ | 最大頭 | 最大液体温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | ニトリル | 12 19 / 64 " | 80 Ft。 | - | ¥226,000 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | ブロンズとブラス | 1/3 | - | 5.625 " | 70のフィート | 180 F | ¥94,813 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | ニトリル | 13 " | 50のフィート | - | ¥166,827 | ||
3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | ¥776,976 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,568 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25のフィート | - | ¥635,712 | ||
HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥79,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。