DAYTON 7AV32 ブロワー、ドライブパッケージ付き、直径 13 1/2、115/230 V
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 1.000インチSP | 1544 @ 2750 RPM |
CFM @ 2.000インチSP | 1477 @ 2800 RPM |
CFM @ 3.000インチSP | 1407 @ 2850 RPM |
CFM @ 4.000インチSP | 1347 @ 2920 RPM |
CFM @ 5.000インチSP | 1266 @ 2970 RPM |
CFM @ 6.000インチSP | 1157 @ 3000 RPM |
CFM @ 7.000インチSP | 1106 @ 3100 RPM |
CFM @ 8.000インチSP | 948 @ 3120 RPM |
CFM @ 9.000インチSP | 741 @ 3150 RPM |
dBA @ 5フィート | 92 |
排出高さ(インチ) | 7.125 |
排出幅(インチ) | 5.75 |
全負荷アンペア | 25.0/12.5 |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 26 " |
ハウジングの長さ | 23 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 25 " |
Hz | 60 |
入口径 | 8" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 3150 |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 145T |
モーターHP | 3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 |
相 | 単発講座 |
回転 | CW |
軸径 | 1" |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 13 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 4.375 " |
船の重量(kg) | 70.87 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414802015 |
原産国 | US |
モデル | 排出幅(インチ) | ベアリングタイプ | CFM @ 1.000インチSP | 全負荷アンペア | 高さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | モーターのボール | - | - | 15.125 " | - | - | - | ¥42,007 | |
4C108 | 3.5 | モーターのボール | - | - | 20.125 " | - | - | - | ¥50,577 | |
4C129 | 3.5 | 玉 | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥100,276 | |
4C329 | 4 | モーターのボール | - | - | 18.88 " | - | - | - | ¥64,100 | |
4C330 | 5.75 | モーターのボール | - | - | 23.13 " | - | - | - | ¥90,000 | |
7AV04 | 3.5 | 玉 | 496 @ 2500 RPM | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥181,708 | |
7AV05 | 3.5 | 玉 | 496 @ 2500 RPM | 1.8-1.6/0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥189,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。