DAYTON 4C108高圧ブロワー、10-9 / 16インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
ベアリングタイプ | モーターのボール |
深さ | 14 " |
排出高さ(インチ) | 4 |
排出幅(インチ) | 3.5 |
高さ | 20.125 " |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
入口径 | 6" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
タイプ | 少ないモーター |
ホイールボア | 5 / 8 " |
ホイール直径 | 10 9 / 16 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 3" |
幅(Width) | 15.625 " |
船の重量(kg) | 10.44 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
A. Dayton 高圧ダイレクトドライブラジアルブレードブロワーは、空気に粉塵粒子が含まれる場合や集塵バッグが必要な場合の小型排気システムに使用されます。
A. はい、Dayton 4C108 高圧ブロワーは、優れた耐食性と防錆性を実現するため、グレー色の焼き付けポリエステル / エポキシ仕上げが施されています。
A.いいえ、これらの高圧ブロワーは、細かいほこりの粒子または材料しか収集できません。 粗い材料、または重い/研磨性のほこりがある環境では使用しないでください。
モデル | 排出幅(インチ) | ベアリングタイプ | CFM @ 1.000インチSP | 全負荷アンペア | 高さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | モーターのボール | - | - | 15.125 " | - | - | - | ¥42,007 | |
4C129 | 3.5 | 玉 | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥100,276 | |
4C329 | 4 | モーターのボール | - | - | 18.88 " | - | - | - | ¥64,100 | |
4C330 | 5.75 | モーターのボール | - | - | 23.13 " | - | - | - | ¥90,000 | |
7AV04 | 3.5 | 玉 | 496 @ 2500 RPM | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥181,708 | |
7AV05 | 3.5 | 玉 | 496 @ 2500 RPM | 1.8-1.6/0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥189,800 | |
7AV06 | 3.5 | 玉 | 648 @ 3100 RPM | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥183,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。