DAYTON 7AV05 ドライブパッケージ付きブロワー 10 5/8 直径 208-230/460v
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
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 1.000インチSP | 496 @ 2500 RPM |
CFM @ 2.000インチSP | 445 @ 2600 RPM |
CFM @ 3.000インチSP | 389 @ 2700 RPM |
CFM @ 4.000インチSP | 323 @ 2800 RPM |
CFM @ 5.000インチSP | 297 @ 3000 RPM |
dBA @ 5フィート | 80 |
排出高さ(インチ) | 4 |
排出幅(インチ) | 3.5 |
全負荷アンペア | 1.8-1.6/0.8 |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 21 " |
ハウジングの長さ | 16 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 20 " |
Hz | 60 |
入口径 | 6" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 3000 |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 48 |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3相 |
相 | スリー |
回転 | CW |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 10 5 / 8 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 34.65 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414802015 |
原産国 | US |
モデル | 排出幅(インチ) | ベアリングタイプ | CFM @ 1.000インチSP | 全負荷アンペア | 高さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | モーターのボール | - | - | 15.125 " | - | - | - | ¥42,007 | |
4C108 | 3.5 | モーターのボール | - | - | 20.125 " | - | - | - | ¥50,577 | |
4C129 | 3.5 | 玉 | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥100,276 | |
4C329 | 4 | モーターのボール | - | - | 18.88 " | - | - | - | ¥64,100 | |
4C330 | 5.75 | モーターのボール | - | - | 23.13 " | - | - | - | ¥90,000 | |
7AV04 | 3.5 | 玉 | 496 @ 2500 RPM | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥181,708 | |
7AV06 | 3.5 | 玉 | 648 @ 3100 RPM | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥183,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。