DAYTON 4C330ブロワー13/1インチ
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
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
ベアリングタイプ | モーターのボール |
深さ | 18-7 / 8」 |
排出高さ(インチ) | 7.125 |
排出幅(インチ) | 5.75 |
高さ | 23.13 " |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
入口径 | 8" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
タイプ | 少ないモーター |
ホイールボア | 1-1 / 8」 |
ホイール直径 | 13 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 4.375 " |
幅(Width) | 22.375 " |
船の重量(kg) | 27.63 |
船高(cm) | 61.47 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 49.02 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
A.スチール。
A.いいえ、人身傷害や機器の損傷につながる可能性があるため、危険な場所にはお勧めしません。
A.これらの高圧ブロワーには、湿気の多い環境で優れた耐食性と防錆性を提供するために、灰色のポリエステルエポキシコーティングが施されています。
モデル | 排出幅(インチ) | ベアリングタイプ | CFM @ 1.000インチSP | 全負荷アンペア | 高さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | モーターのボール | - | - | 15.125 " | - | - | - | ¥42,007 | |
4C108 | 3.5 | モーターのボール | - | - | 20.125 " | - | - | - | ¥50,577 | |
4C129 | 3.5 | 玉 | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥100,276 | |
4C329 | 4 | モーターのボール | - | - | 18.88 " | - | - | - | ¥64,100 | |
7AV04 | 3.5 | 玉 | 496 @ 2500 RPM | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥181,708 | |
7AV05 | 3.5 | 玉 | 496 @ 2500 RPM | 1.8-1.6/0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥189,800 | |
7AV06 | 3.5 | 玉 | 648 @ 3100 RPM | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ¥183,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。