定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0310055405 可鍛鉄パイプ減径ティー、150 ポンド、ブラック仕上げ | AE2CBC 4WHP9

ANVIL 0310055405 可鍛鉄パイプ減径ティー、150 ポンド、黒色仕上げ

在庫あり
アイテム:AE2CBC モデル:0310055405相互参照:4WHP9

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥34,403 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item径違いティー
ボディ材質可鍛鉄
CLASS150
接続タイプFNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度F
パイプサイズ3 "×3"×3 / 4 "
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 1.76
船高(cm)9.91
船の長さ(cm)12.19
船幅(cm)5.84
HSコード7307199080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲ボディ材質CLASS接続タイプマックス。 圧力外径パイプサイズ飽和蒸気圧価格
ANVIL 0310519608 減速ティー、1/2 X 1/2 X 1/4 インチ パイプ、FNPT エンド スタイル | AA4DFX 12G051 0310519608-20度から150度F可鍛鉄300FNPT2000 psi @ 150度F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300のプサイ¥7,826
ANVIL 0310520002 可鍛鉄パイプ減径ティー、Fnpt エンドスタイル、300 ポンド。 | AA4DFY 12G052 0310520002-20度から150度F可鍛鉄300FNPT2000 psi @ 150度F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300のプサイ¥11,710
ANVIL 0310521208 FIG 1164R パイプレジューシングティー、可鍛鉄、四三酸化鉄 | AA4DFZ 12G053 0310521208-20度から150度F可鍛鉄300FNPT2000 psi @ 150度F-1 "×1"×3 / 4 "300のプサイ¥13,625
ANVIL 0310521406 図 1164R パイプ減速ティー、1 X 1 X 1/2 インチ パイプ | AA4DGA 12G054 0310521406-20度から150度F可鍛鉄300FNPT2000 psi @ 150度F-1 "×1"×1 / 2 "300のプサイ¥13,264
ANVIL 0310525209 パイプ減速ティー、2 X 2 X 1-1/2 インチ、Fnpt、300 ポンド。 | AA4DGB 12G055 0310525209-20度から150度F可鍛鉄300FNPT1500 psi @ 150度F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300のプサイ¥34,442
ANVIL 0310525407 レジューシング ティー、Fnpt、2 X 2 X 1-1/4 インチ パイプ、クラス 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20度から150度F可鍛鉄300FNPT1500 psi @ 150度F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300のプサイ¥38,415
ANVIL 0310525605 パイプ径違いティー、公称 2 X 2 X 1 インチ、FNPT エンドスタイル | AA4DGD 12G057 0310525605-20度から150度F可鍛鉄300FNPT1500 psi @ 150度F-2 "×2" X 1 "300のプサイ¥33,126

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0310055405 可鍛鉄パイプ減径ティー、150 ポンド、黒色仕上げ
¥34,403 /単価