アイテム価格 | カーボン/ポリリン酸フィルターカートリッジ |
ろ材 | 粒状活性炭/ポリリン酸塩 |
注ぐ速さ | 3 gpm |
高さ | 9.75 " |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 5 |
外径 | 3" |
軽減 | 規模と後味 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。