DAYTON 7AJ19エンジンドライブポンプキット11馬力ホンダエンジン
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンジン駆動の遠心ポンプキット |
ケーシングアダプター | アルミ |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | カムとグルーブ |
エンジンブランド | ホンダOHV |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 337cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 430 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 410 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 360 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 290 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 220 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 150 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 75 |
高さ | 24 " |
HP | 11 |
点火タイプ | エレクトロニック |
羽根車 | 鋳鉄 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 4 "カムとグルーブ |
長さ | 28.75 " |
材料 | アルミニウム |
最大頭 | 80 Ft。 |
マックス。 圧力 | 35のプサイ |
最大サクションリフト(フィート) | 25 |
メカニカルシール | 炭化ケイ素/ブナ |
NPTポート | 4インチ |
アウトレット | 4 "カムとグルーブ |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | ブナN、SiC |
センサータイプ | 低油 |
固形物処理能力(インチ) | 1-1/8 |
タンク容量 | 6.9Qt。 |
温度。 範囲 | 35から105 F |
タイプ | ゴミ |
ヴォリュート/ウェアプレート | 鋳鉄/ SS |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 119.62 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 接続 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | HP | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AJ11 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "NPSM | ¥345,376 | ||
7AJ12 | 125 | NPSM | 320 | 68 | 24 " | 8 | 鋳鉄 | 3 "NPSM | ¥578,788 | ||
7AJ13 | 75 | NPSM | 430 | - | 24 " | 11 | 鋳鉄 | 4 "NPSM | ¥1,430,095 | ||
7AJ14 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "NPSM | ¥346,795 | ||
7AJ15 | 125 | NPSM | 320 | 68 | 24 " | 8 | 鋳鉄 | 3 "NPSM | ¥581,805 | ||
7AJ16 | 75 | NPSM | 430 | - | 24 " | 11 | 鋳鉄 | 4 "NPSM | ¥1,419,831 | ||
7AJ17 | 61 | カムとグルーブ | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "カムとグルーブ | ¥334,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。