DAYTON エンジン駆動遠心ポンプキット
形式 | モデル | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 接続 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | HP | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AJ14 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "NPSM | ¥346,795 | |
B | 7AJ17 | 61 | カムとグルーブ | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "カムとグルーブ | ¥334,572 | |
C | 7AJ20 | 61 | カムとグルーブ | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "カムとグルーブ | ¥352,180 | |
D | 7AJ11 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "NPSM | ¥345,376 | |
E | 7AJ13 | 75 | NPSM | 430 | - | 24 " | 11 | 鋳鉄 | 4 "NPSM | ¥1,430,095 | |
F | 7AJ16 | 75 | NPSM | 430 | - | 24 " | 11 | 鋳鉄 | 4 "NPSM | ¥1,419,831 | |
G | 7AJ19 | 75 | カムとグルーブ | 430 | - | 24 " | 11 | 鋳鉄 | 4 "カムとグルーブ | ¥1,390,410 | |
H | 7AJ22 | 75 | カムとグルーブ | 430 | - | 24 " | 11 | 鋳鉄 | 4 "カムとグルーブ | ¥1,438,293 | |
I | 7AJ15 | 125 | NPSM | 320 | 68 | 24 " | 8 | 鋳鉄 | 3 "NPSM | ¥581,805 | |
H | 7AJ21 | 125 | カムとグルーブ | 320 | 68 | 24 " | 8 | ハイクローム | 3 "NPT | ¥609,379 | |
J | 7AJ12 | 125 | NPSM | 320 | 68 | 24 " | 8 | 鋳鉄 | 3 "NPSM | ¥578,788 | |
K | 7AJ18 | 125 | カムとグルーブ | 320 | 68 | 24 " | 8 | 鋳鉄 | 3 "カムとグルーブ | ¥562,247 |
エンジン駆動の遠心ポンプキット
Dayton のエンジン駆動のゴミポンプおよびユーティリティ ポンプは、重から中程度の固体微粒子を含む大量の水を産業および商業施設から迅速に移送するように設計されています。 これらのユニットはガソリンを動力源とし、有害なガス蒸気を発生しないため、密閉された場所での連続運転に最適です。 水を簡単に排出できる入口ホースが装備されており、排水のためにポンプを水に沈める必要がありません。 これらのユニットは、エンジンとポンプを損傷から保護するための管状フレームを備えています。 高さ 15.5 インチと 24.0 インチの幅広い遠心ポンプからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 滑り止めテープ
- バーとパイプトラック
- 溶接ガンアダプター
- トロリー
- 圧縮および密度ゲージアクセサリ
- ウェットモップスキージとバケット
- 空気圧システムコンポーネント
- 屋外エリア備品
- 電気ヒーターおよび付属品
- ラミネートおよび製本装置
- CEP 発電機コードセット
- TRION 空気清浄機フィルター
- APPROVED VENDOR グラウンドクランプジョーオープン
- SCHLAGE キースイッチ出口装置
- ACROVYN エンドキャップ、砂漠の砂、アクロビン
- PASS AND SEYMOUR 単極パドルコンビネーションスイッチ
- HOFFMAN プロラインシリーズ取り付けチャンネル
- FRIEDRICH ハザードガードシリーズアテックスハザードロケーションエアコン
- CHERNE シュアグリッププラグ
- JUSTRITE ファイバーグラスグレーティング