DAYTON 7AJ15エンジンドライブポンプキット8馬力ホンダエンジン
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
アイテム価格 | エンジン駆動の遠心ポンプキット |
ケーシングアダプター | アルミ |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | NPSM |
エンジンブランド | ホンダOHV |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 242cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 320 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 305 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 280 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 250 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 225 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 170 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 125 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 68 |
高さ | 24 " |
HP | 8 |
点火タイプ | リコイルスターター |
羽根車 | 鋳鉄 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 3 "NPSM |
長さ | 26.5 " |
材料 | アルミニウム |
最大頭 | 90のフィート |
マックス。 圧力 | 39のプサイ |
最大サクションリフト(フィート) | 25 |
メカニカルシール | 炭化ケイ素/ブナ |
NPTポート | 3インチ |
アウトレット | 3 "NPSM |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | ブナN、SiC |
センサータイプ | 低油 |
固形物処理能力(インチ) | 1-1/8 |
タンク容量 | 6.4Qt。 |
温度。 範囲 | 35から105 F |
タイプ | ゴミ |
ヴォリュート/ウェアプレート | 鋳鉄 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 98.98 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 接続 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | HP | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AJ11 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "NPSM | ¥325,386 | ||
7AJ12 | 125 | NPSM | 320 | 68 | 24 " | 8 | 鋳鉄 | 3 "NPSM | ¥468,755 | ||
7AJ13 | 75 | NPSM | 430 | - | 24 " | 11 | 鋳鉄 | 4 "NPSM | ¥1,137,988 | ||
7AJ14 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "NPSM | ¥328,697 | ||
7AJ16 | 75 | NPSM | 430 | - | 24 " | 11 | 鋳鉄 | 4 "NPSM | ¥1,127,117 | ||
7AJ17 | 61 | カムとグルーブ | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "カムとグルーブ | ¥315,821 | ||
7AJ18 | 125 | カムとグルーブ | 320 | 68 | 24 " | 8 | 鋳鉄 | 3 "カムとグルーブ | ¥452,712 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。