DAYTON 7AJ17エンジンドライブポンプキット4.8hpホンダエンジン
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
アイテム価格 | エンジン駆動の遠心ポンプキット |
ケーシングアダプター | アルミ |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | カムとグルーブ |
エンジンブランド | ホンダOHV |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 163cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 165 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 157 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 148 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 133 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 115 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 90 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 61 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 30 |
高さ | 15.5 " |
HP | 4.8 |
点火タイプ | エレクトロニック |
羽根車 | 鋳鉄 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 2 "カムとグルーブ |
長さ | 22.5 " |
材料 | アルミニウム |
最大頭 | 88 Ft。 |
マックス。 圧力 | 38のプサイ |
最大サクションリフト(フィート) | 25 |
メカニカルシール | 炭化ケイ素/ブナ |
NPTポート | 2インチ |
アウトレット | 2 "カムとグルーブ |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | ブナN、SiC |
センサータイプ | 低油 |
固形物処理能力(インチ) | 13/16 |
タンク容量 | 3.81Qt。 |
温度。 範囲 | 35から105 F |
タイプ | ゴミ |
ヴォリュート/ウェアプレート | 鋳鉄 |
幅(Width) | 17.125 " |
船の重量(kg) | 65.67 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 接続 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | HP | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AJ11 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "NPSM | ¥345,376 | ||
7AJ12 | 125 | NPSM | 320 | 68 | 24 " | 8 | 鋳鉄 | 3 "NPSM | ¥578,788 | ||
7AJ13 | 75 | NPSM | 430 | - | 24 " | 11 | 鋳鉄 | 4 "NPSM | ¥1,430,095 | ||
7AJ14 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 鋳鉄 | 2 "NPSM | ¥346,795 | ||
7AJ15 | 125 | NPSM | 320 | 68 | 24 " | 8 | 鋳鉄 | 3 "NPSM | ¥581,805 | ||
7AJ16 | 75 | NPSM | 430 | - | 24 " | 11 | 鋳鉄 | 4 "NPSM | ¥1,419,831 | ||
7AJ18 | 125 | カムとグルーブ | 320 | 68 | 24 " | 8 | 鋳鉄 | 3 "カムとグルーブ | ¥562,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。