EATON カウント コントロール トータライザー
Eaton カウント制御トータライザは、特定のマシンまたはプロセスで発生したサイクルまたはイベントの合計数をカウント、監視、表示するために使用される電気デバイスです。 これらは、リミット スイッチ、エンコーダ、近接センサーや光電センサーなどのさまざまなセンサーやデバイスと連携して動作し、...nitor を実行して特定のサイクルをカウントし、そのデータを提供します。 特定のサイクル数の後にカウントをゼロにリセットしたり、特定のサイクル数に達したときにアラームや信号を送信したりするようにプログラムできます。 設置、プログラム、操作が簡単なコンパクトな設計で、過酷な産業環境に耐える堅牢な構造を備えています。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 6-d-1-1-r | ¥326,940 | 見積依頼
|
B | 6-Y-1-2-MF-PM-120A | ¥406,925 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのユニットは、監視対象のマシンまたはプロセスに取り付けられた近接センサーなどのセンサー/デバイスに接続されます。
- これらのセンサーは、イベントまたはサイクルが発生するたびにパルスまたは信号をトータライザーに送信します。
- トータライザがパルスまたは信号を受信購入に進む、内部メモリに保存されているカウント値が増加します。
- この値は 6 桁の LED または LCD 画面に表示され、さらに処理するために PLC (プログラマブル ロジック コントローラー) に送信することもできます。
よくある質問
トータライザーは設定できますか?
- はい、トータライザーは正または負のパルス、またはその両方をカウントするように構成できます。
- また、信号の周波数と、連続する XNUMX つのパルス間にかかる時間をカウントすることもできます。 これにより、デバイスは幅広いサイクルやイベントを監視およびカウントできるため、産業および製造アプリケーション向けの多用途ツールになります。
右側レバードライブの目的は何ですか?
- 右手レバードライブは、レバーを使用して作動するたびに設定された増分でカウントを進めるストロークカウンターの機械システムです。
- レバーは、その動きをカウント機構に伝達するギアに接続されており、ユーザーは必要に応じて手動でカウントを増やすことができます。
- これらのストローク カウンタは、完成品、部品、その他の数量を数えるなどの用途に使用されます。
電気カウンターのシェード付きポールコイルの機能は何ですか?
影付きポール コイルは、電流が流れるときに磁場を生成するために使用されます。 次に、磁場は、発生する各サイクルまたはイベントのカウントを進める機械機構を駆動するために使用されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパイラルバンド
- バネばかり
- 溶接チップミキサー
- 業務用厨房フードアクセサリー
- ベルトバリアとポストアクセサリー
- タスクライト
- 訪問数
- 配送用品
- つや消し
- ペイントと壁紙ツール
- CARLING TECHNOLOGIES オフ/モーメンタリオンミニチュア押しボタンスイッチ
- SPEEDAIRE ブラケットクレビス
- QORPAK バイアル8オンス
- SOUTHWIRE COMPANY SXLシリーズ自動車用一次線
- WOODHEAD 120103シリーズDサブコネクタ
- WATTS 深さのカートリッジ
- DAZOR LEDサークラインピボットマウント拡大鏡、42インチ
- Cementex USA ジッパーコート、40カロリー。
- DEWALT ハンマードリルストップビット
- VESTIL ステンレスステップスタンド FTシリーズ