DAYTON 6YTR0調整可能なピボットモーターベースNema143 / 145
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
アイテム価格 | 調整可能なピボットベース |
NEMAフレーム用 | 143/145 |
高さ | 3.5 " |
長さ | 15 " |
UPC | 190735373873 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 6.91 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。