DAYTON 6YTR1調整可能なピボットモーターベースNema182 / 184 213/215
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
アイテム価格 | 調整可能なピボットベース |
NEMAフレーム用 | 182 / 184、213 / 215 |
高さ | 3" |
長さ | 16.75 " |
UPC | 190735373880 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 11.07 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 43.94 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。