DAYTON 6YTR2調整可能なピボットモーターベースNema254 / 6/284/6
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
アイテム価格 | 調整可能なピボットベース |
NEMAフレーム用 | 254 / 256、284 / 256 |
高さ | 3.5 " |
長さ | 20 " |
UPC | 190735373897 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 21.49 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。