DAYTON 6UFR4フロアスクラバーシングル20インチ1.5hp175rpm
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
アイテム価格 | 床スクラバー |
ブラシ速度 | 175回転 |
構造 | 金属 |
コード長 | 50 '' " |
マシンのサイズ | 20 " |
モーター | 1.5 HP |
電源 | 115 VAC @ 15A、60 Hz |
騒音レベル | 63 dBA |
速度 | 単発講座 |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8479892000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | マシンのサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6UFR5 | 17 " | ¥387,427 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。