DAYTON フロアスクラバー、シングル、17 インチサイズ、1.5 馬力、175 Rpm
デイトン フロア スクラバーは、商業施設および産業施設の硬い床を洗浄するためにたわしを使用する多目的洗浄機です。
フロアスクラバー、シングル、17 "サイズ、1.5 Hp、175 Rpm
デイトン フロアスクラバーは、商業および産業施設のあらゆる種類の硬質床を洗浄するためのたわしブラシを使用する多目的洗浄機です。 これらのユニットは、モーターの速度を低下させるための三重遊星歯車を備えた金属構造を特徴としています。 これらには、不正アクセスを制限するための安全ロックアウト スイッチと、クリーニング パッドを保持するためのパッド ドライバーが含まれています。 17 インチと 20 インチの機械サイズを取り揃えたこれらの床スクラバーの幅広い製品群からお選びください。
特徴
- これらのユニットは、モーターの速度を低下させるための三重遊星歯車を備えた金属構造を特徴としています。
- 不正なアクセスを制限するための安全ロックアウト スイッチが含まれています。
- これらのユニットには、クリーニング パッドを保持するためのパッド ドライバーが付いています。
よくある質問
Dayton フロアスクラバーにはどのようなサイズがありますか?
これらのフロアスクラバーには、17 インチと 20 インチのサイズがあります。
これらのユニットの騒音レベルはどのくらいですか?
最大63デシベルの音を発生します。
これらのユニットのコードの長さはどれくらいですか?
コードの長さは最大 50 フィートです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バケツとバケツ
- PAアンプ
- 分岐器収納ラック
- 住宅の壁と天井の排気ファン
- テストリード線
- 明確な目的のACモーター
- A / C冷凍
- エアフィルター
- バイブレーター
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- EATON 再利用可能なオス NPT 油圧ホース継手
- MARCOM 手首と指の安全DVD
- DIXON スイベルアダプター
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS まな板付き6000シリーズヘビーデューティガスケットカッターキット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-13 Unc
- EATON Smartwire-DT シリーズ バルブ コネクタ
- MARTIN SPROCKET フランジ付きコンベア入口、固定
- MARTIN SPROCKET 穴あきタイプ ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号60
- GATES 高トルクプーリー、2MMピッチ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機