EATON 再利用可能なオス NPT 油圧ホース継手
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4412-4-4S | -4 | 亜鉛ジクロメート | 3 / 16 " | 1.87 " | ¥1,581 | |
B | 4412-4-5s | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 1 / 4 " | 1.96 " | ¥3,212 | |
A | 4412-2-4S | -4 | 亜鉛ジクロメート | 3 / 16 " | 1.68 " | ¥1,823 | |
A | 4412-6-6S | -6 | 亜鉛ジクロメート | 5 / 16 " | 2.13 " | ¥2,207 | |
A | 4412-4-6S | -6 | 亜鉛ジクロメート | 5 / 16 " | 2.13 " | ¥2,067 | |
A | 4412-6-8S | -8 | 亜鉛ジクロメート | 13 / 32 " | 2.48 " | ¥3,257 | |
A | 4412-8-8S | -8 | 亜鉛ジクロメート | 13 / 32 " | 2.73 " | ¥3,102 | |
B | 4412-8-12s | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 5 / 8 " | 3.24 " | ¥12,475 | |
A | 4412-8-10S | -10 | 亜鉛ジクロメート | 1 / 2 " | 2.88 " | ¥4,917 | |
B | 4412-12-12s | -12 | ROHS三価クロム亜鉛 | 5 / 8 " | 3.24 " | ¥9,250 | |
B | 412-16-16s | -16 | ROHS三価クロム亜鉛 | 7 / 8 " | 2.99 " | ¥12,658 | |
B | 412-20-20s | -20 | ROHS三価クロム亜鉛 | 1-1 / 8」 | 3.23 " | ¥21,641 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーペットタックストリップとエッジングバー
- 導電性ビン
- 水位テスター
- アルミチューブ
- 高低検出器
- 自動車メンテナンスツール
- 電線管継手および付属品
- 自動車曳航
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 錫
- DAYTON ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
- BRADY 封筒を購入する
- WALTER TOOLS F4080八角形フライス
- DWYER INSTRUMENTS TSFシリーズ熱電対制限制御
- EDWARDS SIGNALING ピエゾ音響学
- ANVIL 調整可能なスイベルスプリットリング
- SPEARS VALVES ウェーハバタフライバルブハードウェアキット、タイプ304ステンレス鋼
- SECURALL PRODUCTS 酸素ボンベ 縦型収納 医療用キャビネット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- TRI-ARC U-Design 鋸歯状サポート付きカンチレバーはしご、20 インチ カンチレバー