入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -6 |
終了 | 亜鉛ジクロメート |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 5 / 16 " |
長さ | 2.13 " |
ねじ山角度(度) | 60 |
スレッドNPT | 1 / 4-18 |
タイプ | 再利用可能な男性NPT |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 終了 | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4412-2-4S | -4 | 亜鉛ジクロメート | 3 / 16 " | 1.68 " | ¥1,823 | |
4412-4-4S | -4 | 亜鉛ジクロメート | 3 / 16 " | 1.87 " | ¥1,581 | |
4412-6-6S | -6 | 亜鉛ジクロメート | 5 / 16 " | 2.13 " | ¥2,207 | |
4412-6-8S | -8 | 亜鉛ジクロメート | 13 / 32 " | 2.48 " | ¥3,257 | |
4412-8-10S | -10 | 亜鉛ジクロメート | 1 / 2 " | 2.88 " | ¥4,917 | |
4412-8-8S | -8 | 亜鉛ジクロメート | 13 / 32 " | 2.73 " | ¥3,102 | |
4412-4-5s | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 1 / 4 " | 1.96 " | ¥3,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。