MAIN FILTERINC。MF0369552交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格10ミクロン、シール、高さ6.77インチ
アイテム: CF8QZD
モデル:MF0369552相互参照:04PI910810GHREO '
¥13,260 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.85 " |
崩壊圧力 | 3045 |
クラッキング圧力 | 3045 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 153平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 6.77 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.004 " |
トップOD | 1.85 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008105 | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | ¥16,845 | 見積依頼
| |
MF0037915 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥11,476 | 見積依頼
| |
MF0183327 | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥7,844 | 見積依頼
| |
MF0183333 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥11,476 | 見積依頼
| |
MF0183338 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥13,260 | 見積依頼
| |
MF0183354 | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | ¥16,845 | 見積依頼
| |
MF0183368 | 3.287 " | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | ¥32,800 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。